€ 414,41/ stukexcl. btw
€ 501,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GNE..-KRR-B |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 75.5 mm |
Breedte buitenring | 37 mm |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 68 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5.2 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |