Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GNE60-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669828
  • Fabrikant:4012802803600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,89/ stukexcl. btw

€ 314,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GNE..-KRR-B
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
68.4 mm
Breedte buitenring
33 mm
Dynamisch draaggetal
87 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6.1 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging