Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GNE50-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669827
  • Fabrikant:4012802803648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,73/ stukexcl. btw

€ 222,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GNE..-KRR-B
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
66.75 mm
Breedte buitenring
29 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging