Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GNE40-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669826
  • Fabrikant:4012802803662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,29/ stukexcl. btw

€ 132,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GNE..-KRR-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
54.6 mm
Breedte buitenring
23 mm
Dynamisch draaggetal
47 kN
Statisch draaggetal
26 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9.1 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging