€ 99,18/ stukexcl. btw
€ 120,01incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GNE..-KRR-B |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 51.6 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 20.9 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 10.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |