Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GNE30-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669824
  • Fabrikant:4012802803686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,55/ stukexcl. btw

€ 114,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GNE..-KRR-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
50.2 mm
Breedte buitenring
20 mm
Dynamisch draaggetal
29.5 kN
Statisch draaggetal
16.7 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11.6 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging