€ 1.069,01/ stukexcl. btw
€ 1.293,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GNE..-KRR-B |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 109.4 mm |
Breedte buitenring | 49 mm |
Dynamisch draaggetal | 184 kN |
Statisch draaggetal | 141 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3.55 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |