€ 439,70/ stukexcl. btw
€ 532,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Asdiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 69.5 mm |
Breedte buitenring | 32 mm |
Dynamisch draaggetal | 109 kN |
Statisch draaggetal | 79 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4.85 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |