Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE80-XL-KRR-B-FA164-AH01

  • ERIKS:14191501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.833,95/ stukexcl. btw

€ 2.219,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
71 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging