Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE80-XL-KRR-B

  • ERIKS:23195720
  • Fabrikant:4012802783643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 280,95/ stukexcl. btw

€ 339,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
70.7 mm
Breedte buitenring
30 mm
Dynamisch draaggetal
76 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5.6 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging