Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE75-XL-KTT-B

  • ERIKS:11669812
  • Fabrikant:4012802818758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 314,67/ stukexcl. btw

€ 380,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KTT-B
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
67 mm
Breedte buitenring
28 mm
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging