Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE75-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669811
  • Fabrikant:4012802794991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,74/ stukexcl. btw

€ 303,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
67 mm
Breedte buitenring
28 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging