Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE70-XL-KTT-B

  • ERIKS:11669810
  • Fabrikant:4012802818895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 239,52/ stukexcl. btw

€ 289,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KTT-B
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
66 mm
Breedte buitenring
28 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging