€ 1.262,07/ stukexcl. btw
€ 1.527,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 48.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |