Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE70-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669809
  • Fabrikant:4012802795011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,75/ stukexcl. btw

€ 232,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
66.1 mm
Breedte buitenring
28 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging