€ 237,40/ stukexcl. btw
€ 287,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KTT-B |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 66 mm |
Breedte buitenring | 28 mm |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |