Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE65-214-XL-KRR-B-FA164

  • ERIKS:14191496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.262,07/ stukexcl. btw

€ 1.527,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
48.5 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging