€ 95,80/ stukexcl. btw
€ 115,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 71.4 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 8 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 98,99/ stukexcl. btw
€ 119,78incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026