Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE50-XL-KRR-B-FA164

  • ERIKS:14191494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 590,28/ stukexcl. btw

€ 714,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging