Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE50-XL-KRR-B-FA125.5

  • ERIKS:11669804
  • Fabrikant:4012802812657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,33/ stukexcl. btw

€ 109,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B-FA125.5
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
62.8 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging