Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE50-XL-KRR-B

  • ERIKS:23227548
  • Fabrikant:4012802783995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,23/ stukexcl. btw

€ 87,40incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
62.8 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 75,27/ stukexcl. btw

€ 91,08incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026