Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE45-XL-KRR-B-FA125.5

  • ERIKS:11669802
  • Fabrikant:4012802812695
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B-FA125.5
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
56.5 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9.6 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging