Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE45-XL-KLL-B

  • ERIKS:11669800
  • Fabrikant:4012802799910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,63/ stukexcl. btw

€ 107,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KLL-B
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
56.5 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9.6 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging