Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE40-XL-KTT-B

  • ERIKS:11669799
  • Fabrikant:4012802800173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,52/ stukexcl. btw

€ 85,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KTT-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
56.5 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging