Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE40-XL-KRR-B-OSE

  • ERIKS:14176882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,67/ stukexcl. btw

€ 64,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
42.9 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging