Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE40-KLL-B-FA164

  • ERIKS:14191490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 529,81/ stukexcl. btw

€ 641,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KLL-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
42.9 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging