Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE35-XL-KRR-B-2C

  • ERIKS:11833629
  • Fabrikant:4012802793208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,97/ stukexcl. btw

€ 72,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B-2C
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
51.3 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11.7 tr/min
Gewicht
0.63 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging