Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE35-XL-KRR-B

  • ERIKS:23227539
  • Fabrikant:4012802784251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,97/ stukexcl. btw

€ 58,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
51.3 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Alternatieven

€ 49,97/ stukexcl. btw

€ 60,46incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026