Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE30-XL-KRR-B-FA164

  • ERIKS:12977091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 347,72/ stukexcl. btw

€ 420,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
48.5 mm
Dynamisch draaggetal
20.7 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
13800 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging