Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE30-XL-KRR-B-FA101

  • ERIKS:14191488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,79/ stukexcl. btw

€ 246,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
36.5 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
13.8 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging