Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE30-XL-KLL-B

  • ERIKS:11669791
  • Fabrikant:4012802800036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,11/ stukexcl. btw

€ 63,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KLL-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
48.5 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
20.7 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
13.8 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging