Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE25-XL-KRR-B-FA164

  • ERIKS:14191487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,38/ stukexcl. btw

€ 335,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.9 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
16.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging