€ 40,96/ stukexcl. btw
€ 49,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KRR-B-2C |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 44.5 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 16700 tr/min |
Gewicht | 0.26 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |