€ 32,73/ stukexcl. btw
€ 39,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 44.5 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 16700 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 34,08/ stukexcl. btw
€ 41,24incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026