Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE25-KRR-B-FA125.5>A

  • ERIKS:13560444
  • Fabrikant:4054369905984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,96/ stukexcl. btw

€ 49,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
44.5 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging