€ 38,98/ stukexcl. btw
€ 47,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KTT-B |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 43.7 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 18.7 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |