Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE20-XL-KRR-B-FA164

  • ERIKS:14191484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 261,61/ stukexcl. btw

€ 316,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
34.1 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
18.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging