Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE20-XL-KRR-B-FA125.5

  • ERIKS:11669787
  • Fabrikant:4012802812879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,98/ stukexcl. btw

€ 47,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B-FA125.5
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
43.7 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
18.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging