Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE20-XL-KLL-B

  • ERIKS:11669785
  • Fabrikant:4012802800111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,54/ stukexcl. btw

€ 49,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KLL-B
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
43.7 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
18.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging