€ 885,00/ stukexcl. btw
€ 1.070,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Asdiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 81 mm |
Breedte buitenring | 40 mm |
Dynamisch draaggetal | 165 kN |
Statisch draaggetal | 131 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3.5 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |