Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE100-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669783
  • Fabrikant:4012802794960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 632,14/ stukexcl. btw

€ 764,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-KRR-B
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
75 mm
Breedte buitenring
36 mm
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4.25 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging