Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging E40-XL-KRR-B

  • ERIKS:11833414
  • Fabrikant:4012802787931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,10/ stukexcl. btw

€ 75,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..-KRR-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
56.5 mm
Breedte buitenring
21 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging