Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging E35-XL-KRR-B>A

  • ERIKS:14184526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,76/ stukexcl. btw

€ 63,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..-KRR-B
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
51.3 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging