€ 63,08/ stukexcl. btw
€ 76,33incl. btw
Verkocht per: 18Min. order: 18
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SK..-KRR-B |
Asdiameter | 28.6 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 37.7 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |