Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing GVK104-209-KTT-B-HLA

  • ERIKS:23524627
  • Fabrikant:4012802797237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,24/ stukexcl. btw

€ 134,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GVK..-KTT-B
Asdiameter
31.78 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte
25 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9.6 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing