Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing GVK100-208-KTT-B-AS2/V

  • ERIKS:24212178
  • Fabrikant:4054362376668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,01/ stukexcl. btw

€ 121,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GVK..-KTT-B
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte
36.5 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10300 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing