€ 278,29/ stukexcl. btw
€ 336,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RWU..-E |
Grootte | 25 |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V2 |
Precisieklasse | G2 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 36 mm |
Lengte | 91 mm |