Eriks
INA

INA Rollenomloopwagen Grootte: 14032 Staal PR14032-PP-GR1/0-5

  • ERIKS:12633234
  • Fabrikant:4054366020857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 667,71/ stukexcl. btw

€ 807,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PR..PP
Grootte
14032
Precisieklasse
GR1
Materiaal
Staal
Breedte
22.2 mm
Hoogte
14.3 mm
Lengte
61.8 mm