€ 304,95/ stukexcl. btw
€ 368,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RWU..-E |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | H |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Hoog |
Voorspanningsklasse | V5 |
Precisieklasse | G1 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 48 mm |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 91 mm |