Eriks
INA

INA Rollenomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal RWU25-E-H-V2-G3

  • ERIKS:12635173
  • Fabrikant:4054368317696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,87/ stukexcl. btw

€ 319,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RWU..-E
Grootte
25
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
40 mm
Lengte
91 mm